Rulment de precizie / ax FAG HSS7001-E-T-P4S-UL, Diametrul interior: 12 mm | Diametrul exterior: 28 mm | Lățime: 8 mm

Angular contact ball bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:HSS7001-E-T-P4S-UL
Rubix:d341679
Producator:0219377880000
EAN:4012801993968
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior12 mm
Diametrul exterior28 mm
Lățime8 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HSS7001-E-T-P4S-UL FAG - FAG HSS7001-E-T-P4S-UL ANGULAR CONTACT BALL BEARING


Spindle bearings HSS70... -E, bent, coupled or in sets, contact angle α = 25°, double-sided sealing lip, non-contact, limited tolerances
Spindle bearings HSS70..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate25 g
Diametrul interior12 mm
Diametrul exterior28 mm
Lățime8 mm
Focădeschis
Seriehss70..-e-t-p4s
Cușcăplastic
Sarcină statică de bază, radială - C0r910 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr2320 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.