Rulment cu bile cu contact unghiular FAG 3212-BD-XL-2Z-C3, Diametrul exterior: 110 mm | Diametrul interior: 60 mm | Lățime: 36.5 mm

Angular contact ball bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:3212-BD-XL-2Z-C3
Rubix:d1246191
Producator:0816650910030
EAN:4064328179516
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior60 mm
Diametrul exterior110 mm
Lățime36.5 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 3212-BD-XL-2Z-C3FAG - ANGULAR CONTACT BALL BEARING FAG 3212-BD-XL-2Z-C3


Angular contact ball bearing 32..-BD-XL-2Z, double row, X-life, shields, steel sheet metal cage

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1301 g
Diametrul interior60 mm
Diametrul exterior110 mm
Lățime36.5 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Focădouă scuturi metalice
Serie32..-bd-xl-2z
Viteza de referință6700 rpm
Limitați viteza4750 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r64000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr75000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.