Rulment cu bile cu contact unghiular FAG 3305-BD-XL-2HRS, Diametrul exterior: 62 mm | Diametrul interior: 25 mm | Lățime: 25.4 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:3305-BD-XL-2HRS
Rubix:173444
Producator:0822858960000
EAN:4064327896070

Detalii produs : 3305-BD-XL-2HRS FAG - FAG RULMENT 3305-BD-XL-2HRS
Angular contact ball bearing 33..-BD-XL-2HRS, double row, X-life, seals, steel sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 360 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 25.4 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Serie | 33..-bd-xl-2hrs |
| Limitați viteza | 9300 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 21000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 31500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere