Rulment cu bile cu contact unghiular FAG 7203-B-XL-MP, Diametrul exterior: 40 mm | Diametrul interior: 17 mm | Lățime: 12 mm

Angular contact ball bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:7203-B-XL-MP
Rubix:d341707
Producator:0191144190000
EAN:4054372836879
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior17 mm
Diametrul exterior40 mm
Lățime12 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 7203-B-XL-MP FAG - FAG 7203-B-XL-MP ANGULAR CONTACT BALL BEARING


Angular contact ball bearing 72..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate70 g
Diametrul interior17 mm
Diametrul exterior40 mm
Lățime12 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Serie72..-b-xl-mp
Cușcăalamă
Viteza de referință17300 rpm
Limitați viteza33500 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r5100 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr10500 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.