Rulment cu bile cu contact unghiular FAG 7206-B-XL-MP, Diametrul exterior: 62 mm | Diametrul interior: 30 mm | Lățime: 16 mm

Angular contact ball bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:7206-B-XL-MP
Rubix:d346950
Producator:0191146210000
EAN:4026677181176
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior62 mm
Lățime16 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 7206-B-XL-MP FAG - FAG 7206-B-XL-MP ANGULAR CONTACT BALL BEARING


Angular contact ball bearing 72..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate219 g
Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior62 mm
Lățime16 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Serie72..-b-xl-mp
Cușcăalamă
Viteza de referință11300 rpm
Limitați viteza20500 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r13000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr21900 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.