Rulment cu bile cu contact unghiular FAG 7336-B-MP, Diametrul exterior: 380 mm | Diametrul interior: 180 mm | Lățime: 75 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:7336-B-MP
Rubix:d1252915
Producator:0384532400000
EAN:4012801573207

Detalii produs : 7336-B-MPFAG - ANGULAR CONTACT BALL BEARING FAG 7336-B-MP
Angular contact ball bearing 73..-B-MP, single row, solid brass cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 42700 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 180 mm |
| Diametrul exterior | 380 mm |
| Lățime | 75 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Serie | 73..-b-mp |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 1760 rpm |
| Limitați viteza | 2600 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 610000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 430000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
