Rulment cu bile cu contact unghiular FAG 3206-BD-XL-TVH-C2, Diametrul exterior: 62 mm | Diametrul interior: 30 mm | Lățime: 23.8 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
FAG:3206-BD-XL-TVH-C2
Rubix:d1240989
Producator:0606414950020

Documente
Detalii produs : 3206-BD-XL-TVH-C2FAG - ANGULAR CONTACT BALL BEARING FAG 3206-BD-XL-TVH-C2
Angular contact ball bearing 32..-BD-XL, double row, X-life, steel sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 288 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 23.8 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c2 |
| Focă | deschis |
| Serie | 32.. |
| Cușcă | poliamidă |
| Viteza de referință | 11100 rpm |
| Limitați viteza | 11900 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 22200 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 31000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
