Rulment cu bile cu contact unghiular FAG 3305-BD-XL-2HRS-FKM-TVH-L195-A41-75, Diametrul exterior: 62 mm | Diametrul interior: 25 mm | Lățime: 25.4 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:3305-BD-XL-2HRS-FKM-TVH-L195-A41-75
Rubix:d1243423
Producator:0756822814080
Detalii produs : 3305-BD-XL-2HRS-FKM-TVH-L195-A41-75FAG - ANGULAR CONTACT BALL BEARING FAG 3305-BD-XL-2HRS-FKM-TVH-L195-A41-75
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 352 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 25.4 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Serie | 32..-2hrs-fkm |
| Cușcă | poliamidă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
