Rulment cu bile cu contact unghiular FAG 7313-B-XL-N1-TVP-UO, Diametrul exterior: 140 mm | Diametrul interior: 65 mm | Lățime: 33 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:7313-B-XL-N1-TVP-UO
Rubix:d1249645
Producator:0390306440000
Detalii produs : 7313-B-XL-N1-TVP-UOFAG - ANGULAR CONTACT BALL BEARING FAG 7313-B-XL-N1-TVP-UO
Angular contact ball bearing 73. . -B-XL-JP, single row, X-life, steel sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2150 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 65 mm |
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Lățime | 33 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Serie | 73..-b |
| Cușcă | poliamidă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
