Rulment cu bile cu contact unghiular FAG 7319-B-XL-JP-UA, Diametrul exterior: 200 mm | Diametrul interior: 95 mm | Lățime: 45 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:7319-B-XL-JP-UA
Rubix:d1246123
Producator:0191181040000
EAN:4026677618276

Detalii produs : 7319-B-XL-JP-UAFAG - ANGULAR CONTACT BALL BEARING FAG 7319-B-XL-JP-UA
Angular contact ball bearing 73. . -B-XL-JP, single row, X-life, steel sheet metal cage
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-JP, single row, X-life, steel sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5900 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 95 mm |
| Diametrul exterior | 200 mm |
| Lățime | 45 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Serie | 73..-b-xl-jp |
| Cușcă | oțel |
| Viteza de referință | 3800 rpm |
| Limitați viteza | 4400 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 167000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 189000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere