Rulment de precizie / ax FAG HCS7018-C-T-P4S-UL, Diametrul interior: 90 mm | Diametrul exterior: 140 mm | Lățime: 24 mm

Angular contact ball bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:HCS7018-C-T-P4S-UL
Rubix:d1243711
Producator:0384392630000
EAN:4012801483421
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior90 mm
Diametrul exterior140 mm
Lățime24 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HCS7018-C-T-P4S-ULFAG - PRECISION / SPINDLE BEARING FAG HCS7018-C-T-P4S-UL


Spindle bearings HCS70..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, with ceramic balls, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1180 g
Diametrul interior90 mm
Diametrul exterior140 mm
Lățime24 mm
Focădeschis
Seriehcs70..-c-t-p4s
Cușcăplastic
Sarcină statică de bază, radială - C0r30000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr26000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.