Rulment de precizie / ax FAG XC7003-C-T-P4S-UL, Diametrul interior: 17 mm | Diametrul exterior: 35 mm | Lățime: 10 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:XC7003-C-T-P4S-UL
Rubix:d1249174
Producator:0385725750000
EAN:4026677496140

Detalii produs : XC7003-C-T-P4S-ULFAG - PRECISION / SPINDLE BEARING FAG XC7003-C-T-P4S-UL
Spindle bearings XC70..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, with ceramic balls, restricted tolerances, with Cronidur rings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 40 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 17 mm |
| Diametrul exterior | 35 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | xc70..-c-t-p4s |
| Cușcă | plastic |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1120 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 5400 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
