Rulment de precizie / ax FAG XC7013-E-T-P4S-UL, Diametrul interior: 65 mm | Diametrul exterior: 100 mm | Lățime: 18 mm

Angular contact ball bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:XC7013-E-T-P4S-UL
Rubix:d1247118
Producator:0385810780000
EAN:4026677516305
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior65 mm
Diametrul exterior100 mm
Lățime18 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : XC7013-E-T-P4S-ULFAG - PRECISION / SPINDLE BEARING FAG XC7013-E-T-P4S-UL


Spindle bearings XC70..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, with ceramic balls, restricted tolerances, with Cronidur rings

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate440 g
Diametrul interior65 mm
Diametrul exterior100 mm
Lățime18 mm
Focădeschis
Seriexc70..-e-t-p4s
Cușcăplastic
Sarcină statică de bază, radială - C0r14000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr28500 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.