Rulment de precizie / ax FAG XC71908-C-T-P4S-UL, Diametrul interior: 40 mm | Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 12 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:XC71908-C-T-P4S-UL
Rubix:d1241581
Producator:0397702060000
EAN:4026677496355

Detalii produs : XC71908-C-T-P4S-ULFAG - PRECISION / SPINDLE BEARING FAG XC71908-C-T-P4S-UL
Spindle bearings XC719..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, with ceramic balls, restricted tolerances, with Cronidur rings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 120 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | xc719..-c-t-p4s |
| Cușcă | plastic |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 3000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 10300 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
