Rulment de precizie / ax FAG XCS7000-C-T-P4S-UL, Diametrul interior: 10 mm | Diametrul exterior: 26 mm | Lățime: 8 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:XCS7000-C-T-P4S-UL
Rubix:d1246511
Producator:0387826690000
EAN:4026677665225

Detalii produs : XCS7000-C-T-P4S-ULFAG - PRECISION / SPINDLE BEARING FAG XCS7000-C-T-P4S-UL
Spindle bearings XCS70..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, with ceramic balls, lip seal on both sides, non-contact, restricted tolerances, with Cronidur rings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 22,5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 10 mm |
| Diametrul exterior | 26 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | xcs70..-c-t-p4s |
| Cușcă | plastic |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 660 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 3800 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
