Rulment de precizie / ax FAG XCS7007-C-T-P4S-UL, Diametrul interior: 35 mm | Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 14 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:XCS7007-C-T-P4S-UL
Rubix:d1249808
Producator:0385634790000
EAN:4026677457189

Detalii produs : XCS7007-C-T-P4S-ULFAG - PRECISION / SPINDLE BEARING FAG XCS7007-C-T-P4S-UL
Spindle bearings XCS70..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, with ceramic balls, lip seal on both sides, non-contact, restricted tolerances, with Cronidur rings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 170 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 14 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | xcs70..-c-t-p4s |
| Cușcă | plastic |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 3500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 13600 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
