Rulment de precizie / ax FAG XCS7011-E-T-P4S-UL, Diametrul interior: 55 mm | Diametrul exterior: 90 mm | Lățime: 18 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:XCS7011-E-T-P4S-UL
Rubix:d1246715
Producator:0387354150000
EAN:4026677593658

Detalii produs : XCS7011-E-T-P4S-ULFAG - PRECISION / SPINDLE BEARING FAG XCS7011-E-T-P4S-UL
Spindle bearings XCS70..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, with ceramic balls, lip seal on both sides, non-contact, restricted tolerances, with Cronidur rings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 430 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 55 mm |
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 18 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | xcs70..-e-t-p4s |
| Cușcă | plastic |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 10400 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 26000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
