Rulment de precizie / ax FAG XCS71908-E-T-P4S-UL, Diametrul interior: 40 mm | Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 12 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
FAG:XCS71908-E-T-P4S-UL
Rubix:d344830
Producator:0387488510000
EAN:4026677610027

Documente
Detalii produs : XCS71908-E-T-P4S-UL FAG - FAG XCS71908-E-T-P4S-UL ANGULAR CONTACT BALL BEARING
Spindle bearings XCS719..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, with ceramic balls, lip seal on both sides, non-contact, restricted tolerances, with Cronidur rings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 128,8 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | xcs719..-e-t-p4s |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 3900 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 9700 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere