Rulment de precizie / ax FAG HC7000-E-T-P4S-UL, Diametrul interior: 10 mm | Diametrul exterior: 26 mm | Lățime: 8 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:HC7000-E-T-P4S-UL
Rubix:d1252622
Producator:0219382100000
EAN:4026677637437

Detalii produs : HC7000-E-T-P4S-ULFAG - PRECISION / SPINDLE BEARING FAG HC7000-E-T-P4S-UL
Spindle bearings HCB70..-E, bent, coupled or in sets, contact angle α = 25°, with ceramic balls, double-sided sealing lip, non-contact, limited tolerances
High speed spindle bearings HC70..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, with ceramic balls, restricted tolerances
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 20,8 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 10 mm |
| Diametrul exterior | 26 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | hc70..-e-t-p4s |
| Cușcă | plastic |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 860 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 2360 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
