Rulment de precizie / ax FAG HC7009-E-T-P4S-UL, Diametrul interior: 45 mm | Diametrul exterior: 75 mm | Lățime: 16 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:HC7009-E-T-P4S-UL
Rubix:d342386
Producator:0384668800000
EAN:4012801616355

Detalii produs : HC7009-E-T-P4S-UL FAG - HC7009-E-T-P4S-UL FAG
Spindle bearings HCB70..-E, bent, coupled or in sets, contact angle α = 25°, with ceramic balls, double-sided sealing lip, non-contact, limited tolerances
High speed spindle bearings HC70..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, with ceramic balls, restricted tolerances
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 239 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 45 mm |
| Diametrul exterior | 75 mm |
| Lățime | 16 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | hc70..-e-t-p4s |
| Cușcă | plastic |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 6800 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 11600 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
