Rulment de precizie / ax FAG HCS7013-E-T-P4S-QUL, Diametrul interior: 65 mm | Diametrul exterior: 100 mm | Lățime: 18 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:HCS7013-E-T-P4S-QUL
Rubix:d1248344
Producator:0385944800000
Detalii produs : HCS7013-E-T-P4S-QULFAG - PRECISION / SPINDLE BEARING FAG HCS7013-E-T-P4S-QUL
Spindle bearings HCS70..-E modified, coupled or in sets, contact angle α = 25°, with ceramic balls, double-sided sealing lip, non-contact, limited tolerances
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1759 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 65 mm |
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 18 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | hcs70..-e |
| Cușcă | plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
