Rulment de precizie / ax FAG HCS7014-E-T-P4S-DUL, Diametrul interior: 70 mm | Diametrul exterior: 110 mm | Lățime: 20 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:HCS7014-E-T-P4S-DUL
Rubix:d1251434
Producator:0380888940000
Detalii produs : HCS7014-E-T-P4S-DULFAG - PRECISION / SPINDLE BEARING FAG HCS7014-E-T-P4S-DUL
Spindle bearings HCS70..-E modified, coupled or in sets, contact angle α = 25°, with ceramic balls, double-sided sealing lip, non-contact, limited tolerances
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1215 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 70 mm |
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | hcs70..-e |
| Cușcă | plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
