Rulment de precizie / ax FAG HCS71902-C-T-P4S-DUL, Diametrul interior: 15 mm | Diametrul exterior: 28 mm | Lățime: 7 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:HCS71902-C-T-P4S-DUL
Rubix:d1252618
Producator:0385117540000
Detalii produs : HCS71902-C-T-P4S-DULFAG - PRECISION / SPINDLE BEARING FAG HCS71902-C-T-P4S-DUL
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 35,6 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 15 mm |
| Diametrul exterior | 28 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | hcs719..-c |
| Cușcă | plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
