Rulment de precizie / ax FAG HCS71910-C-T-P4S-DUL, Diametrul interior: 50 mm | Diametrul exterior: 72 mm | Lățime: 12 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:HCS71910-C-T-P4S-DUL
Rubix:d1243914
Producator:0387794470000
Detalii produs : HCS71910-C-T-P4S-DULFAG - PRECISION / SPINDLE BEARING FAG HCS71910-C-T-P4S-DUL
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 280 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | hcs719..-c |
| Cușcă | plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
