Rulment de precizie / ax FAG HSS7003-C-T-P4S-UL, Diametrul interior: 17 mm | Diametrul exterior: 35 mm | Lățime: 10 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:HSS7003-C-T-P4S-UL
Rubix:d1243874
Producator:0191848750000
EAN:4012801489553

Detalii produs : HSS7003-C-T-P4S-ULFAG - PRECISION / SPINDLE BEARING FAG HSS7003-C-T-P4S-UL
Spindle bearings HSS70..-C modified, in pairs or sets, contact angle α = 15°, double-sided sealing lip, non-contact, limited tolerances
Spindle bearings HSS70..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 45 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 17 mm |
| Diametrul exterior | 35 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | hss70..-c-t-p4s |
| Cușcă | plastic |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1600 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 3550 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere