Rulment de precizie / ax FAG HSS7007-C-T-P4S-DUL, Diametrul interior: 35 mm | Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 14 mm

Angular contact ball bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:HSS7007-C-T-P4S-DUL
Rubix:d341010
Producator:0191850220000
EAN:4012801489768
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior62 mm
Lățime14 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HSS7007-C-T-P4S-DUL FAG - HSS7007-C-T-P4S-DUL FAG


Spindle bearings HSS70..-C modified, in pairs or sets, contact angle α = 15°, double-sided sealing lip, non-contact, limited tolerances
Spindle bearings HSS70..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate332 g
Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior62 mm
Lățime14 mm
Focădeschis
Seriehss70..-c-t-p4s
Cușcăplastic
Sarcină statică de bază, radială - C0r5000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr8900 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.