Rulment de precizie / ax FAG HSS7013-C-T-P4S-K5-UL, Diametrul interior: 65 mm | Diametrul exterior: 100 mm | Lățime: 18 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:HSS7013-C-T-P4S-K5-UL
Rubix:d341207
Producator:0388563280000
EAN:4026677979124

Detalii produs : HSS7013-C-T-P4S-K5-UL FAG - HSS7013-C-T-P4S-K5-UL FAG
Spindle bearings HSS70..-C modified, in pairs or sets, contact angle α = 15°, double-sided sealing lip, non-contact, limited tolerances
Spindle bearings HSS70..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 461 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 65 mm |
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 18 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | hss70..-c-t-p4s |
| Cușcă | plastic |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 13400 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 19300 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
