Rulment de precizie / ax FAG HSS7016-C-T-P4S-DUM, Diametrul interior: 80 mm | Diametrul exterior: 125 mm | Lățime: 22 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:HSS7016-C-T-P4S-DUM
Rubix:d1244739
Producator:0387052810000
Detalii produs : HSS7016-C-T-P4S-DUMFAG - PRECISION / SPINDLE BEARING FAG HSS7016-C-T-P4S-DUM
Spindle bearings HSS70..-C modified, in pairs or sets, contact angle α = 15°, double-sided sealing lip, non-contact, limited tolerances
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1829 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 80 mm |
| Diametrul exterior | 125 mm |
| Lățime | 22 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | hss70..-c |
| Cușcă | plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
