Rulment de precizie / ax FAG HSS7008-E-T-P4S-DUM, Diametrul interior: 40 mm | Diametrul exterior: 68 mm | Lățime: 15 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:HSS7008-E-T-P4S-DUM
Rubix:d1249036
Producator:0389642280000

Detalii produs : HSS7008-E-T-P4S-DUMFAG - PRECISION / SPINDLE BEARING FAG HSS7008-E-T-P4S-DUM
Spindle bearings HSS70... -E, bent, coupled or in sets, contact angle α = 25°, double-sided sealing lip, non-contact, limited tolerances
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 417 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul exterior | 68 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | hss70..-e |
| Cușcă | plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
