Rulment de precizie / ax FAG HSS7016-E-T-P4S-DBL, Diametrul interior: 80 mm | Diametrul exterior: 125 mm | Lățime: 22 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:HSS7016-E-T-P4S-DBL
Rubix:d1247207
Producator:0385041200000
EAN:4026677042958

Detalii produs : HSS7016-E-T-P4S-DBLFAG - PRECISION / SPINDLE BEARING FAG HSS7016-E-T-P4S-DBL
Spindle bearings HSS70... -E, bent, coupled or in sets, contact angle α = 25°, double-sided sealing lip, non-contact, limited tolerances
Spindle bearings HSS70..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1829 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 80 mm |
| Diametrul exterior | 125 mm |
| Lățime | 22 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | hss70..-e-t-p4s |
| Cușcă | plastic |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 20600 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 28500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
