Rulment de precizie / ax FAG HSS7018-E-T-P4S-DUL, Diametrul interior: 90 mm | Diametrul exterior: 140 mm | Lățime: 24 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:HSS7018-E-T-P4S-DUL
Rubix:d1245534
Producator:0384402960000

Detalii produs : HSS7018-E-T-P4S-DULFAG - PRECISION / SPINDLE BEARING FAG HSS7018-E-T-P4S-DUL
Spindle bearings HSS70... -E, bent, coupled or in sets, contact angle α = 25°, double-sided sealing lip, non-contact, limited tolerances
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2482 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 90 mm |
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Lățime | 24 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | hss70..-e |
| Cușcă | plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
