Rulment de precizie / ax FAG HC71903-C-T-P4S-UL, Diametrul interior: 17 mm | Diametrul exterior: 30 mm | Lățime: 7 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
FAG:HC71903-C-T-P4S-UL
Rubix:d1241537
Producator:0384673130000
EAN:4012801735612

Documente
Detalii produs : HC71903-C-T-P4S-ULFAG - PRECISION / SPINDLE BEARING FAG HC71903-C-T-P4S-UL
High speed spindle bearings HC719..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, with ceramic balls, restricted tolerances
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 17,9 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 17 mm |
| Diametrul exterior | 30 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | hc719..-c-t-p4s |
| Cușcă | plastic |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 790 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 2600 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
