Rulment cu bile cu contact unghiular FAG 3202-BD-XL-2Z-TVH, Diametrul exterior: 35 mm | Diametrul interior: 15 mm | Lățime: 15.9 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:3202-BD-XL-2Z-TVH
Rubix:48145
Producator:0647981780000
EAN:4064327933645

Detalii produs : 3202-BD-XL-2Z-TVH FAG - FAG RULMENT 3202 BD XL 2Z TVH
Angular contact ball bearing 32..-BD-XL-2Z-TVH, double row, X-life, shields, plastic cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 65 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 15 mm |
| Diametrul exterior | 35 mm |
| Lățime | 15.9 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | două scuturi metalice |
| Serie | 32..-bd-xl-2z-tvh |
| Cușcă | poliamidă |
| Viteza de referință | 18500 rpm |
| Limitați viteza | 16700 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 7400 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 12600 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil