Rulment cu bile cu contact unghiular FAG 3206-BD-XL-2Z-TVH, Diametrul exterior: 62 mm | Diametrul interior: 30 mm | Lățime: 23.8 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:3206-BD-XL-2Z-TVH
Rubix:48159
Producator:0623403950000
EAN:4064327676139

Detalii produs : 3206-BD-XL-2Z-TVH FAG - FAG RULMENT 3206-BD-XL-2Z-TVH
Angular contact ball bearing 32..-BD-XL-2Z-TVH, double row, X-life, shields, plastic cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 283 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 23.8 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | două scuturi metalice |
| Serie | 32..-bd-xl-2z-tvh |
| Cușcă | poliamidă |
| Viteza de referință | 11100 rpm |
| Limitați viteza | 9000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 22200 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 31000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere