Rulment cu bile cu contact unghiular FAG 3305-BD-XL-2HRS-TVH, Diametrul exterior: 62 mm | Diametrul interior: 25 mm | Lățime: 25.4 mm

Angular contact ball bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:3305-BD-XL-2HRS-TVH
Rubix:100314
Producator:0624943090000
EAN:4064327896001
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior62 mm
Lățime25.4 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 3305-BD-XL-2HRS-TVH FAG - FAG RULMENT 3305 BD-XL-2HRS-TVH


Angular contact ball bearing 33..-BD-XL-2HRS-TVH, double row, X-life, seals, plastic cage

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate352 g
Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior62 mm
Lățime25.4 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădouă garnituri de cauciuc
Serie33..-bd-xl-2hrs-tvh
Cușcăpoliamidă
Limitați viteza9300 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r21000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr31500 N
  • Disponibil

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.