Rulment cu bile cu contact unghiular FAG 3305-BD-XL-TVH, Diametrul exterior: 62 mm | Diametrul interior: 25 mm | Lățime: 25.4 mm

Angular contact ball bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:3305-BD-XL-TVH
Rubix:121133
Producator:0598137410000
EAN:4064327895967
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior62 mm
Lățime25.4 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 3305-BD-XL-TVH FAG - FAG RULMENT 3305-BD-XL-TVH


Angular contact ball bearing 33..-BD-XL-TVH, double row, X-life, plastic cage

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate352 g
Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior62 mm
Lățime25.4 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Serie33..-bd-xl-tvh
Cușcăpoliamidă
Viteza de referință9400 rpm
Limitați viteza12400 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r21000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr31500 N
  • Disponibil

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.