Rulment cu bile cu contact unghiular FAG 3308-BD-XL-2Z-TVH, Diametrul exterior: 90 mm | Diametrul interior: 40 mm | Lățime: 36.5 mm

Angular contact ball bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:3308-BD-XL-2Z-TVH
Rubix:d343756
Producator:0620087570000
EAN:4064328124325
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime36.5 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 3308-BD-XL-2Z-TVH FAG - FAG ANG. CONTACT BEARING 3308-BD-XL-2Z-TVH


Angular contact ball bearing 33..-BD-XL-2Z-TVH, double row, X-life, shields, plastic cage

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate967 g
Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime36.5 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădouă scuturi metalice
Serie33..-bd-xl-2z-tvh
Cușcăpoliamidă
Viteza de referință7000 rpm
Limitați viteza6000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r48500 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr67000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.