Rulment cu bile cu contact unghiular FAG 7211-B-XL-JP, Diametrul exterior: 100 mm | Diametrul interior: 55 mm | Lățime: 21 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:7211-B-XL-JP
Rubix:d346077
Producator:0191150590000
EAN:4026677046277

Detalii produs : 7211-B-XL-JP FAG - FAG 7211-B-XL-JP 40DEG SRAC BEARING 191150590000
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-JP, single row, X-life, steel sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 645 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 55 mm |
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 21 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Serie | 72..-b-xl-jp |
| Cușcă | oțel |
| Viteza de referință | 6800 rpm |
| Limitați viteza | 9200 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 38500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 52000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere