Rulment cu bile cu contact unghiular FAG 3208-BD-XL-TVH-C3, Diametrul exterior: 80 mm | Diametrul interior: 40 mm | Lățime: 30.2 mm

Angular contact ball bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:3208-BD-XL-TVH-C3
Rubix:d340227
Producator:0640904500030
EAN:4012802477757
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime30.2 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 3208-BD-XL-TVH-C3 FAG - FAG 3208-BD-XL-TVH-C3 DOUBLE ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARING 6409


Angular contact ball bearing 32..-BD-XL-TVH, double row, X-life, plastic cage

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime30.2 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Focădeschis
Serie32..-bd-xl-tvh
Cușcăpoliamidă
Viteza de referință9100 rpm
Limitați viteza8900 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r38000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr51000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.