Rulment cu bile cu contact unghiular FAG 3309-BD-XL-TVH-C3, Diametrul exterior: 100 mm | Diametrul interior: 45 mm | Lățime: 39.7 mm

Angular contact ball bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Ref. înlocuită:3309-BD-XL-TVH-C3
FAG:3309-BD-XL-TVH-C3
Rubix:100248
Producator:0631871750030
EAN:4064328133310
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior45 mm
Diametrul exterior100 mm
Lățime39.7 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 3309-BD-XL-TVH-C3 FAG - FAG RULMENT 3309 BDTVHC3


Angular contact ball bearing 33..-BD-XL-TVH, double row, X-life, plastic cage

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior45 mm
Diametrul exterior100 mm
Lățime39.7 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Focădeschis
Serie33..-bd-xl-tvh
Cușcăpoliamidă
Viteza de referință6700 rpm
Limitați viteza7300 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r54000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr72000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.