Rulment de precizie / ax FAG XCS71914-C-T-P4S-UL, Diametrul interior: 70 mm | Diametrul exterior: 100 mm | Lățime: 16 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:XCS71914-C-T-P4S-UL
Rubix:d339968
Producator:0387297920000
EAN:4026677584298

Detalii produs : XCS71914-C-T-P4S-UL FAG - XCS71914-C-T-P4S-UL FAG
Spindle bearings XCS719..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, with ceramic balls, lip seal on both sides, non-contact, restricted tolerances, with Cronidur rings
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 70 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 16 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Serie | xcs719..-c-t-p4s |
| Cușcă | rășină fenolică |
| Greutate | 0.327 kg |
| Precizie | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
