Rulment cu secțiune subțire INA CSEG120-HLE, Diametrul exterior: 355.6 mm | Lățime: 25.4 mm | Diametrul interior: 304.8 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:CSEG120-HLE
Rubix:d1236018
Producator:0011395500000
EAN:4054362038412


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 304.8 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 355.6 mm |
| Lățime | 25.4 mm |
Detalii produs : CSEG120-HLE INA - THIN SECTION BEARING INA CSEG120-HLE
Angular contact ball bearing, Thin section bearing CSEG, brass sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4220 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 304.8 mm |
| Diametrul exterior | 355.6 mm |
| Lățime | 25.4 mm |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | cseg |
| Greutate | 4.29 kg |
| Grosime | 25.4 mm |
| Limitați viteza | 1610 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 98000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 55000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere