Rulment cu bile cu contact unghiular INA 3001-2Z, Diametrul exterior: 28 mm | Diametrul interior: 12 mm | Lățime: 12 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:3001-2Z
Rubix:d335979
Producator:0008744000000
EAN:4064328078109

Detalii produs : 3001-2Z INA - INA 3001-2Z ANGULAR CONTACT BALL BEARING 30..-B-2RZ-TVH DOUBLE ROW SHI
Angular contact ball bearing 30..-B-2RZ-TVH, double row, shields, plastic cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 32 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 12 mm |
| Diametrul exterior | 28 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | două scuturi metalice |
| Serie | 30..-b-2rz-tvh |
| Viteza de referință | 19300 rpm |
| Limitați viteza | 22000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 3700 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 6100 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere