Rulment cu bile cu contact unghiular Timken 7311WN/311KSDBE4150C1, Diametrul exterior: 120 mm | Diametrul interior: 55 mm | Lățime: 58 mm

Angular Contact Ball Bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:7311WN/311KSDBE4150C1
Rubix:d489231
EAN:0087796068612
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior120 mm
Lățime58 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 7311WN/311KSDBE4150C1 TIMKEN - TIMKEN 7311WN/311KSDBE4150C1 ANGULAR CONTACT BALL BEARING


Angular contact ball bearing Fafnir
Double-row angular contact ball bearing Timken Fafnir 7311WN/311KSDBE4150C1 with 40° contact angle for high axial/radial loads. Dimensions: 55×120×58 mm.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior120 mm
Lățime58 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Serie7300 (fafnir, 40°-kontakt)
Cușcăalamă
Greutate3.183 kg
Unghi40 °
Sarcină statică de bază, radială - C0r56400 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr88800 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.