Rulment cu bile cu contact unghiular INA 7309BTVP, Diametrul exterior: 100 mm | Diametrul interior: 45 mm | Lățime: 25 mm
Angular Contact Ball Bearing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:7309BTVP
Rubix:d1238175



Documente
Detalii produs : 7309BTVP INA - ANGULAR CONTACT BALL BEARING INA 7309BTVP
This bearing is a single row angular contact bearings with a modified internal construction and a glass fibre reinforced polyamide cage.
Puncte forte
Single row angular contact ball bearing
Open design
Suitable for radial and one-sided axial loads
Open design
Suitable for radial and one-sided axial loads
Aplicații
In a closed environment with grease and oil
Ventilators
Pumps
Compressors
Turbines
Ventilators
Pumps
Compressors
Turbines
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 25 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | 73 |
| Cușcă | plastic |
| Viteza de referință | 6500 rpm |
| Limitați viteza | 8400 rpm |
| Unghi | 40 ° |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 43000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 65000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
