Rulment cu bile cu contact unghiular INA 3006-2RS-C3, Diametrul exterior: 55 mm | Diametrul interior: 30 mm | Lățime: 19 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:3006-2RS-C3
Rubix:d1239893
Producator:0009590140030
EAN:4054364883348

Detalii produs : 3006-2RS-C3 INA - ANGULAR CONTACT BALL BEARING INA 3006-2RS-C3
Angular contact ball bearing 30..-B-2RS-TVH, double row, seals, plastic cage
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 55 mm |
| Lățime | 19 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Serie | 30..-b-2rs-tvh |
| Limitați viteza | 7400 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 15400 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 19900 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
