Rulment cu bile cu contact unghiular FAG 7316-B-XL-MP-UB, Diametrul exterior: 170 mm | Diametrul interior: 80 mm | Lățime: 39 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:7316-B-XL-MP-UB
Rubix:d343734
Producator:0889707950000
EAN:4054369510799

Detalii produs : 7316-B-XL-MP-UB FAG - FAG 7316-B-XL-MP-UB ANGULAR CONTACT BALL BEARING
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 80 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 170 mm |
| Lățime | 39 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Serie | 73..-b-xl-mp |
| Viteza de referință | 4250 rpm |
| Limitați viteza | 6800 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 124000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 155000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere