Rulment cu secțiune subțire INA CSED090-HLE, Diametrul exterior: 254 mm | Lățime: 12.7 mm | Diametrul interior: 228.6 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:CSED090-HLE
Rubix:d1240579
Producator:0034302190000
EAN:4054362038221


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 228.6 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 254 mm |
| Lățime | 12.7 mm |
Detalii produs : CSED090-HLE INA - THIN SECTION BEARING INA CSED090-HLE
Angular contact ball bearing, Thin section bearing CSED, brass sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 228.6 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 254 mm |
| Lățime | 12.7 mm |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | csed |
| Greutate | 0.77 kg |
| Grosime | 12.7 mm |
| Limitați viteza | 2290 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 30500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 16300 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere