Rulment de precizie / ax FAG HCM71914-C-T-P4S-UL-XL, Diametrul interior: 70 mm | Diametrul exterior: 100 mm | Lățime: 16 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:HCM71914-C-T-P4S-UL-XL
Rubix:d1247295
Producator:0924550000000
EAN:4054369761535

Detalii produs : HCM71914-C-T-P4S-UL-XLFAG - PRECISION / SPINDLE BEARING FAG HCM71914-C-T-P4S-UL-XL
High speed spindle bearing HCM719..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 17°, with ceramic balls, restricted tolerances
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 70 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 16 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | hcm719..-c-t-p4s-xl |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 15000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 27000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
