Rulment de precizie / ax FAG HCM7005-C-2RSD-T-P4S-UL-XL, Diametrul interior: 25 mm | Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 12 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:HCM7005-C-2RSD-T-P4S-UL-XL
Rubix:d1251607
Producator:0936547820000
EAN:4054371544881

Detalii produs : HCM7005-C-2RSD-T-P4S-UL-XLFAG - PRECISION / SPINDLE BEARING FAG HCM7005-C-2RSD-T-P4S-UL-XL
High speed spindle bearing HCM70..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 17°, with ceramic balls, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Serie | hcm70..-c-2rsd-t-p4s-xl |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 3150 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 8000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
